Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530096, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm

Pied à coulisse digital TWIN CAL IP40

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa Technology :00530096
Rubix :0127-0475029
EAN :7630041106169
PIED A COULISSE TWIN-CAL IP40

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichageécran lcd, 11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE TWIN-CAL IP40


Pied à coulisse digital avec jauge de profondeur. Résolution : 0,01 mm. Précision : 150/200/300 mm : 0,03 mm . TwinCal IP40 avec molette de réglage fin.
Points forts 
Idéal pour un atelier sans liquides. Connectivité à un PC

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Affichageécran lcd, 11 mm
Résolution0,01 mm
Longueur des becs64 mm
Poids280 g
Précision±30 µm
317,07 € HT
/ unité
380,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.