Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103205, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse digital 16Er
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103205
Rubix :4519-0840609
EAN :4059192058326

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 16ER CAP.200 JAUGE CAREE SANS ROUE
Affichage numérique à contraste élevé.
Vis de blocage supérieure.
Guides rodés.
Touches « couteau » pour dimensions intérieures.
Coulisseau et règle trempés, inoxydables.
Système de mesure gradué.
Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence.
Guides surélevés pour protéger l'échelle.
Racleur d'impuretés dans la vanne.
Classe de protection IP 40.
Hauteur des chiffres : 11 mm.
Contenu de la livraison : guide de l'utilisateur, pile, étui.
Batterie d'une durée de service d' environ 3 ans.
Points forts
|
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 285 mm |
| Longueur des becs | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 199,50 €
150,00 € HT
/ unité
180,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h