Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-501-10, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 600 mm
Pied à coulisse numérique absolute digimatic
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :500-501-10
Rubix :0124-0152596
EAN :4946368090511



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 600 mm |
| Affichage | lcd |
Détails articles : PIED A COULISSE 600MM 500-501-10 DIGIMATIC ABSOLU GRANDE CAP
Mitutoyo ABSOLUTE 500-501-10 est un pied à coulisse électronique 0–600 mm avec affichage LCD et une résolution de 0,01 mm. Il permet les mesures externes, internes, de profondeur et de marche.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 600 mm |
| Affichage | lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 780 mm |
| Longueur des becs | 90 mm |
| Poids | 1350 g |
| Précision | ±50 µm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 681,35 € HT
/ unité
2 017,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h