Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891950, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Étriers d’atelier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891950
Rubix :G600-0784555
EAN :3660338445651


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DATELIER 0-300MM/0,05MM
Normes : DIN 862
ÉTRIER VERNIER D’ATELIER 0-300 MM/0,05 MM
Points forts
Finition chromée satinée
Applications
Étriers d’atelier Vernier
, avec réglage fin
Pour les mesures extérieures et intérieures
, avec réglage fin
Pour les mesures extérieures et intérieures
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Longueur des becs | 90 mm |
| Poids | 1000 g |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,39 € HT
/ unité
179,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h