Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103300, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied à coulisse digital IP67 16EWR
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103300
Rubix :1950-0525405
EAN :4059192002428

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | affichage numérique à fort contraste |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 16EWR CAP. 150 IP67 JAUGE RONDE
Fonctions :
MARCHE/ARRÊT, MARCHE/ARRÊT AUTO, RESET (remise à zéro de l‘affichage), PRESET (préréglage de la cote), Inversion du sens de comptage, mm/inch, Fonction LOCK (verrouillage du clavier).
Affichage numérique à contraste élevé.
Vis de blocage supérieure.
Guides rodés.
Touches « couteau » pour dimensions intérieures.
Coulisseau et règle trempés, inoxydables.
Système de mesure gradué.
Immédiatement prêt à l‘emploi grâce au système de référence.
Guides surélevés pour protéger l‘échelle.
Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants.
Racleur d‘impuretés dans la vanne.
Hauteur des chiffres : 11 mm.
Alimentation électrique: Pile, durée de service environ 3 ans.
Classe de protection IP: IP 67.
Contenu de la livraison: Pile, Guide de l‘utilisateur, Étui.
Points forts
|
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | affichage numérique à fort contraste |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
| Poids | 399 g |
| Précision | 0,03 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 169,50 €
128,00 € HT
/ unité
153,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h