Pied à coulisse numérique et à jauge Facom 816

Pied à coulisse universel - 150mm - 1/20ème

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :816
Rubix :0139-5006818
EAN :3148512049500
PIED COULISSE 1/20EME - 150MM - 816 - (UC5)

Documents

Détails articles : PIED COULISSE 1/20EME - 150MM - 816 - (UC5)


Le pied à coulisse Facom 816 est l’outil de mesure indispensable pour les professionnels visant précision et fiabilité. Conçu pour mesurer avec une exactitude remarquable jusqu’au 1/20ème de millimètre.

Caractéristiques :
Ce pied à coulisse d'une capacité de 150 mm permet de réaliser des mesures intérieures, extérieures et de profondeur avec la même efficacité, grâce à sa jauge de profondeur plate et à ses becs soigneusement usinés. La règle en acier inoxydable avec finition mate évite les reflets gênants et garantit une lecture rapide, même en conditions lumineuses difficiles. Le vernier est équipé d’un guide ergonomique pour positionner naturellement le pouce et faciliter les manipulations prolongées. Son système de verrouillage par vis assure la stabilité de la mesure.

Spécifications :
- Longueur totale : 228 mm.
- Plage de mesure : 0 à 150 mm.
- Précision : 1/20e mm (0,05 mm).
- Poids net : 0,288 kg.
- Matériau : acier inoxydable.
- Finition de la règle : mate antireflet.
- Type de mesure : intérieur, extérieur et profondeur.
- Jauge de profondeur : plate.
- Système de verrouillage : vis sur vernier.
- Dureté de la règle : minimum 40 HRC.
- Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum.
- Étui fourni.

Normes :
Ce pied à coulisse Facom est conforme aux normes de précision et de fabrication suivantes :
- DIN 862.
- NF EN ISO 13385-1.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel en Europe. Reconnue pour la qualité, la durabilité et l’innovation de ses produits, elle équipe depuis plus d’un siècle les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et du BTP. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, Facom conçoit ses outils en France et continue de repousser les standards techniques avec un portefeuille de brevets solide. Son engagement envers la performance, la sécurité et la fiabilité en fait un acteur de confiance auprès des professionnels dans plus de 100 pays.

Points forts

- Haute précision : lecture fiable au 20ème de mm, idéale pour les opérations de contrôle rigoureux.
- Polyvalence d’usage : mesures intérieures, extérieures et de profondeur avec un seul outil.
- Confort d’utilisation : guide ergonomique pour le pouce, bonne prise en main et manipulation fluide.
- Transport sécurisé : livré en étui avec certificat de conformité pour garantir la traçabilité.

Applications

Ce pied à coulisse universel Facom est parfaitement adapté aux besoins des ateliers de mécanique, aux chaînes de production industrielle, aux techniciens de maintenance et aux services qualité. Il trouve aussi sa place dans les laboratoires de métrologie et les environnements de contrôle dimensionnel exigeants. Grâce à sa précision et sa résistance, il peut être utilisé sur le terrain comme en atelier, aussi bien pour des vérifications ponctuelles que pour des campagnes de contrôle répétées.

Informations techniques


Attributs
Longueur228 mm
Longueur des becs40 mm
Poids288 g
Matière du corpsacier
143,29 HT
/ unité
171,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.