Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530319, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Pied à coulisse digital TWIN CAL IP67

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa Technology :00530319
Rubix :0127-0356285
EAN :7630041106282
PIED A COULISSE TWIN CAL 150 JAUGE RECTANGULAIRE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagegrand format lcd avec taille des chiffres de 11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE TWIN CAL 150 JAUGE RECTANGULAIRE


Pied à coulisse digital IP67. Résolution : 0,01 mm. Précision : 0,03 mm. TwinCal IP67 avec molette de réglage fin.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagegrand format lcd avec taille des chiffres de 11 mm
Résolution0,01 mm
Longueur74 mm
Longueur des becs40 mm
Poids155 g
Précisionrépétabilité : 0,01 mm ; erreur maximale admissible : 0,02 mm par 100 mm, 0,03 mm au-delà. en cas d'inversion ou d'utilisation de la tige de profondeur, ces valeurs sont majorées de 0,02 mm.
224,79 HT
/ unité
269,75 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.