Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4118807, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse 16Ewv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4118807
Rubix :1950-0003731



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Affichage | affichage numérique à fort contraste |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE 16EWV SET CAP.200 -SORTIE ET ACC(JEU DE)
Avec une résolution de 0,01 mm et une limite d'erreur de 0,03 mm, le MarCal 16 EWR-V offre une précision de mesure conforme aux attentes de la métrologie industrielle. Imperméable et résistant aux agents de refroidissement, il s'adapte directement aux postes de contrôle en atelier sans préparation préalable.
Caractéristiques :
Le MarCal 16 EWR-V est un pied à coulisse numérique à usage universel. Il permet de réaliser des mesures extérieures, intérieures et de profondeur grâce à son dispositif de mesure quadruple. Sa jauge de profondeur rectangulaire et ses touches « couteau » facilitent l'accès aux gorges et aux dimensions intérieures précises. Le coulisseau et la règle sont trempés et inoxydables, garantissant une durabilité en milieu abrasif ou humide. Un racleur d'impuretés dans la vanne limite l'accumulation de contaminants sur les guides, eux-mêmes surélevés pour protéger l'échelle graduée.
L'affichage numérique à contraste élevé assure une lecture aisée. L'instrument est immédiatement opérationnel à la mise sous tension, supprimant la nécessité d'une mise à zéro manuelle. La vis de blocage supérieure maintient la position du coulisseau lors des relevés. Trois interfaces de données sont intégrées : USB, Opto RS-232C et Digimatic, permettant la transmission directe des relevés vers des systèmes de collecte ou des logiciels de contrôle statistique. Compatible avec une gamme d'accessoires, ce pied à coulisse Mahr s'étend à la mesure de filetages, d'alésages, de dentures et de rainures.
Spécifications :
- Étendue de mesure : 0 – 200 mm / 0 – 8".
- Résolution : 0,01 mm / 0,0005".
- Limite d'erreur : 0,03 mm / 0,001".
- Norme de référence : norme du fabricant.
- Jauge de profondeur : rectangulaire.
- Profondeur de bec externe : 48 mm.
- Profondeur de bec interne : 16,5 mm.
- Longueur totale replié : 285 mm.
- Largeur de la règle : 16 mm.
- Indice de protection : IP 67.
- Interfaces de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic (câbles non fournis).
- Type de pile : CR 2032 (3 V lithium).
- Référence Mahr : 4118807.
- Contenu : pièce de réglage pour mesure intérieure (16 Eel), dispositif de contrôle de la force de mesure (16 Ec), pont de mesure de profondeur (16 Em), touches de mesure pour mesure extérieure (16 Eea 1-3), touches de mesure pour mesure intérieure (16 Eei 1-3), pile, rapport de contrôle, guide de l'utilisateur, étui.
Normes :
- Déclaration de conformité CE : l'instrument est conforme aux directives européennes suivantes : basse tension, compatibilité électromagnétique (CEM), substances dangereuses (RoHS) ainsi qu'aux normes EN 55011, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 63000 et EN 61010-1 dans leurs versions en vigueur.
Caractéristiques :
Le MarCal 16 EWR-V est un pied à coulisse numérique à usage universel. Il permet de réaliser des mesures extérieures, intérieures et de profondeur grâce à son dispositif de mesure quadruple. Sa jauge de profondeur rectangulaire et ses touches « couteau » facilitent l'accès aux gorges et aux dimensions intérieures précises. Le coulisseau et la règle sont trempés et inoxydables, garantissant une durabilité en milieu abrasif ou humide. Un racleur d'impuretés dans la vanne limite l'accumulation de contaminants sur les guides, eux-mêmes surélevés pour protéger l'échelle graduée.
L'affichage numérique à contraste élevé assure une lecture aisée. L'instrument est immédiatement opérationnel à la mise sous tension, supprimant la nécessité d'une mise à zéro manuelle. La vis de blocage supérieure maintient la position du coulisseau lors des relevés. Trois interfaces de données sont intégrées : USB, Opto RS-232C et Digimatic, permettant la transmission directe des relevés vers des systèmes de collecte ou des logiciels de contrôle statistique. Compatible avec une gamme d'accessoires, ce pied à coulisse Mahr s'étend à la mesure de filetages, d'alésages, de dentures et de rainures.
Spécifications :
- Étendue de mesure : 0 – 200 mm / 0 – 8".
- Résolution : 0,01 mm / 0,0005".
- Limite d'erreur : 0,03 mm / 0,001".
- Norme de référence : norme du fabricant.
- Jauge de profondeur : rectangulaire.
- Profondeur de bec externe : 48 mm.
- Profondeur de bec interne : 16,5 mm.
- Longueur totale replié : 285 mm.
- Largeur de la règle : 16 mm.
- Indice de protection : IP 67.
- Interfaces de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic (câbles non fournis).
- Type de pile : CR 2032 (3 V lithium).
- Référence Mahr : 4118807.
- Contenu : pièce de réglage pour mesure intérieure (16 Eel), dispositif de contrôle de la force de mesure (16 Ec), pont de mesure de profondeur (16 Em), touches de mesure pour mesure extérieure (16 Eea 1-3), touches de mesure pour mesure intérieure (16 Eei 1-3), pile, rapport de contrôle, guide de l'utilisateur, étui.
Normes :
- Déclaration de conformité CE : l'instrument est conforme aux directives européennes suivantes : basse tension, compatibilité électromagnétique (CEM), substances dangereuses (RoHS) ainsi qu'aux normes EN 55011, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 63000 et EN 61010-1 dans leurs versions en vigueur.
Points forts
- Protection IP 67 assurée par des guides surélevés, un racleur d'impuretés et une construction inoxydable : l'instrument résiste aux liquides de coupe, à la poussière et aux lubrifiants courants en atelier.
- Disponibilité immédiate grâce au système "Référence", sans mise à zéro ni initialisation manuelle à chaque mise sous tension.
- Connectivité multiple (USB, Opto RS-232C, Digimatic) pour une intégration directe aux logiciels de contrôle statistique et aux systèmes de collecte de données.
- Polyvalence de mesure étendue par une gamme d'accessoires compatibles (filetages, alésages, dentures, gorges), évitant la multiplication des instruments.
- Lisibilité renforcée par un affichage numérique à contraste élevé, y compris sous éclairage atelier défavorable.
- Disponibilité immédiate grâce au système "Référence", sans mise à zéro ni initialisation manuelle à chaque mise sous tension.
- Connectivité multiple (USB, Opto RS-232C, Digimatic) pour une intégration directe aux logiciels de contrôle statistique et aux systèmes de collecte de données.
- Polyvalence de mesure étendue par une gamme d'accessoires compatibles (filetages, alésages, dentures, gorges), évitant la multiplication des instruments.
- Lisibilité renforcée par un affichage numérique à contraste élevé, y compris sous éclairage atelier défavorable.
Applications
Le MarCal 16 EWR-V convient aux opérations de contrôle dimensionnel en production, en maintenance et en métrologie d'atelier. Sa robustesse face aux fluides de coupe et aux contaminants le rend particulièrement adapté aux postes de travail en usinage, tournage, fraisage et rectification, où les conditions sont rarement propices aux instruments fragiles.
Grâce à ses accessoires spéciaux, il intervient également sur des mesures plus spécialisées : contrôle de filetages, vérification d'alésages ou inspection de dentures d'engrenages. Les secteurs concernés couvrent notamment la mécanique générale, la construction d'équipements industriels, l'aéronautique, l'automobile et la sous-traitance de précision.
Grâce à ses accessoires spéciaux, il intervient également sur des mesures plus spécialisées : contrôle de filetages, vérification d'alésages ou inspection de dentures d'engrenages. Les secteurs concernés couvrent notamment la mécanique générale, la construction d'équipements industriels, l'aéronautique, l'automobile et la sous-traitance de précision.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Affichage | affichage numérique à fort contraste |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 285 mm |
| Longueur des becs | 48 mm |
| Poids | 844 g |
| Précision | 0,03 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,00 € HT
/ unité
828,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h