Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103404, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse 16EWRi
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103404
Rubix :4519-0720813
EAN :4059192002503
Détails articles : PIED A COULISSE 0-200MM
Pied à coulisse digital avec envoi de données sans fil intégré à l'instrument. Affichage numérique à contraste élevé. Vis de blocage supérieure. Guides rodés. Touches « couteau » pour dimensions intérieures. Coulisseau et règle trempés, inoxydables
Système de mesure gradué. Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants. Racleur d'impuretés dans la vanne
Système de mesure gradué. Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants. Racleur d'impuretés dans la vanne
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,00 € HT
/ unité
320,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h