Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 550-301-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse numérique absolute digimatic
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :550-301-20
Rubix :0124-0546348
EAN :4946368727127



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Affichage | lcd |
Détails articles : PIED A COULISSE DIG ABS IP67
Pied à coulisse numérique ABSOLUTE Digimatic Mitutoyo 550-301-20 d'une plage 0-200 mm et d'une résolution 0,01 mm. Étanche IP67, LCD; mesure intérieure et extérieure ainsi que sortie de données vers SPC.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Affichage | lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 290 mm |
| Longueur des becs | 60 mm |
| Poids | 180 g |
| Précision | ±30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,59 € HT
/ unité
810,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h