Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530421, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

Pied à coulisse électronique d'atelier TWIN-CAL IP67, à faces de mesure d'intérieur arrondies et becs d'extérieurs à pointes

Voir les informations techniques

Références

Tesa Technology :00530421
Rubix :0127-0360568
EAN :7630041106336
PIED A COULISSE ELECTRON. 200MM IP67 SIMPLE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIED A COULISSE ELECTRON. 200MM IP67 SIMPLE


– Protection totale IP67 contre poussières et liquides, également avec câble connecté– Concept de connectivité unique TWIN, performance évolutive pour tous les TWIN-CAL

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Résolution0,01 mm
Longueur des becs80 mm
Poids337 g
651,17 HT
/ unité
781,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.