Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530451, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm
Petit pied à coulisse électronique de profondeur TWIN-CAL IP67, avec pointe en acier
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00530451
Rubix :0127-0392554
EAN :7630041106589

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE IP67 PROF 25MM
– Protection totale IP67 contre poussières et liquides, également avec câble connecté– Concept de connectivité unique TWIN, performance évolutive pour tous les TWIN-CAL
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur des becs | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,99 € HT
/ unité
880,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours