Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 551-331-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied à coulisse numérique ABS
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :551-331-20
Rubix :0124-0723935
EAN :4946368846316



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | lcd |
Détails articles : PIED A COULISSE 300MM 551-331-20 DIGITAL ABS CALIPER NIB STYLE
Pied à coulisse numérique Mitutoyo ABSOLUTE 551-331-20 d'une plage 0–300 mm et d'une résolution 0,01 mm, avec protection IP67. Les fonctions OFFSET/Preset facilitent les mesures internes.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur des becs | 90 mm |
| Poids | 400 g |
| Précision | ±40 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,68 € HT
/ unité
968,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h