Pied à coulisse numérique et à jauge Wilmart 244006, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 500 mm
Pied à coulisse standard grande capacité
Voir les informations techniquesRéférences
Wilmart :244006
Rubix :0130-0167393
EAN :3363672440060


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 500 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE BEC SIMPLE 500MM REGLAGE FIN
Inox chromé mat. Vernier au 1/50 mono bloc avec vis de blocage. Réglage fin.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 500 mm |
| Résolution | 0,02 mm |
| Longueur | 515 mm |
| Longueur des becs | 150 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,62 € HT
/ unité
425,54 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours