Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891954, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied à coulisse d'atelier digital
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891954
Rubix :G600-0784552
EAN :3660338445682


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DATELIER DIGITAL - 300MM
Normes : DIN 862
PIED A COULISSE D'ATELIER DIGITAL 0-300 MM
Points forts
Acier inoxydable, trempé
Applications
Pied à coulisse d'atelier digital avec becs arrondis pour les mesures intérieures
Avec réglage fin
Avec préréglage, mm/pouces, ABS, ZÉRO, ARRÊT/MARCHE six boutons
Pour les mesures extérieures et intérieures
Avec réglage fin
Avec préréglage, mm/pouces, ABS, ZÉRO, ARRÊT/MARCHE six boutons
Pour les mesures extérieures et intérieures
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Longueur des becs | 100 mm |
| Poids | 1000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,80 € HT
/ unité
203,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h