Pied à coulisse à cadran et à rayon Mitutoyo 505-730, Longueur des becs: 40 mm
Pied à coulisse à montre série 505 réf.505-730
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :505-730
Rubix :0124-0535829
EAN :4946368688183



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE 150MM 505-730 DIAL CALIPER JAUGE PLATE
La série 505 de Mitutoyo regroupe sept références métriques de pieds à coulisse à cadran, couvrant des plages de mesure de 150 mm à 300 mm. Un mécanisme à cadran repensé et des surfaces de glissement retravaillées garantissent un déplacement régulier et une lecture directe sans conversion numérique.
Caractéristiques :
Le pied à coulisse à cadran série 505 permet d'effectuer quatre types de mesure : extérieure, intérieure, d'épaulement et de profondeur. Le coulisseau intègre un mécanisme à cadran entièrement repensé qui assure un glissement régulier tout en offrant une résistance accrue aux chocs. Les surfaces de glissement bénéficient d'une finition améliorée, contribuant à la durabilité de l'instrument dans le temps. Le revêtement TiN (nitrure de titane) sur la règle évite l'usure même après des milliers de mesures.
La lisibilité a été améliorée par un nouveau cadran, et une molette de réglage fin facilite le positionnement précis du coulisseau. Deux vis de blocage distinctes, l'une pour le coulisseau, l'autre pour la lunette du cadran, permettent de figer la position de mesure et celle du cadran indépendamment. Deux références de la gamme (505-734 et 505-735) sont équipées de becs à pointes carbure pour une résistance à l'usure renforcée lors de mesures répétées sur des matériaux durs. Chaque instrument est livré dans un étui plastique moulé adapté.
Spécifications :
- Plages de mesure disponibles : 0-150 mm (505-730, 505-732, 505-734, 505-735), 0-200 mm (505-731, 505-733), 0-300 mm (505-745).
- Graduation : 0,01 mm (505-732, 505-733) ; 0,02 mm (505-730, 505-731, 505-734, 505-735, 505-745).
- Précision : ±0,03 mm pour les plages 0-150 mm et 0-200 mm ; ±0,04 mm pour la plage 0-300 mm.
- Longueur totale (L) : 231 mm (0-150 mm) / 288 mm (0-200 mm) / 403 mm (0-300 mm).
- Largeur du coulisseau (a) : 40 mm (0-150 mm) / 50 mm (0-200 mm) / 64 mm (0-300 mm).
- Masse : 175 g (0-150 mm) / 185 g (0-200 mm) / 370 g (0-300 mm).
- Revêtement de la règle : TiN (sauf 505-745).
- Becs : acier standard pour la majorité des références ; becs à pointes carbure disponibles sur 505-734 (mesure extérieure) et 505-735 (mesure extérieure et intérieure).
- Accessoire fourni : étui plastique moulé.
Normes :
L'erreur maximale admissible des instruments de la série 505 est conforme à la norme JIS B7507, qui établit les exigences de performance pour les pieds à coulisse à vernier et à cadran d'origine japonaise.
Caractéristiques :
Le pied à coulisse à cadran série 505 permet d'effectuer quatre types de mesure : extérieure, intérieure, d'épaulement et de profondeur. Le coulisseau intègre un mécanisme à cadran entièrement repensé qui assure un glissement régulier tout en offrant une résistance accrue aux chocs. Les surfaces de glissement bénéficient d'une finition améliorée, contribuant à la durabilité de l'instrument dans le temps. Le revêtement TiN (nitrure de titane) sur la règle évite l'usure même après des milliers de mesures.
La lisibilité a été améliorée par un nouveau cadran, et une molette de réglage fin facilite le positionnement précis du coulisseau. Deux vis de blocage distinctes, l'une pour le coulisseau, l'autre pour la lunette du cadran, permettent de figer la position de mesure et celle du cadran indépendamment. Deux références de la gamme (505-734 et 505-735) sont équipées de becs à pointes carbure pour une résistance à l'usure renforcée lors de mesures répétées sur des matériaux durs. Chaque instrument est livré dans un étui plastique moulé adapté.
Spécifications :
- Plages de mesure disponibles : 0-150 mm (505-730, 505-732, 505-734, 505-735), 0-200 mm (505-731, 505-733), 0-300 mm (505-745).
- Graduation : 0,01 mm (505-732, 505-733) ; 0,02 mm (505-730, 505-731, 505-734, 505-735, 505-745).
- Précision : ±0,03 mm pour les plages 0-150 mm et 0-200 mm ; ±0,04 mm pour la plage 0-300 mm.
- Longueur totale (L) : 231 mm (0-150 mm) / 288 mm (0-200 mm) / 403 mm (0-300 mm).
- Largeur du coulisseau (a) : 40 mm (0-150 mm) / 50 mm (0-200 mm) / 64 mm (0-300 mm).
- Masse : 175 g (0-150 mm) / 185 g (0-200 mm) / 370 g (0-300 mm).
- Revêtement de la règle : TiN (sauf 505-745).
- Becs : acier standard pour la majorité des références ; becs à pointes carbure disponibles sur 505-734 (mesure extérieure) et 505-735 (mesure extérieure et intérieure).
- Accessoire fourni : étui plastique moulé.
Normes :
L'erreur maximale admissible des instruments de la série 505 est conforme à la norme JIS B7507, qui établit les exigences de performance pour les pieds à coulisse à vernier et à cadran d'origine japonaise.
Points forts
- Directe : lecture par aiguille sans calcul ni interpolation, limitant les erreurs en production.
- Fluide : mécanisme à cadran repensé pour un déplacement régulier du coulisseau sur toute la plage.
- Polyvalent : quatre fonctions intégrées : extérieure, intérieure, épaulement et profondeur.
- Robuste : conception interne renforcée contre les chocs accidentels en environnement atelier.
- Rapide : remise à zéro par lunette orientable sans outillage supplémentaire.
- Fluide : mécanisme à cadran repensé pour un déplacement régulier du coulisseau sur toute la plage.
- Polyvalent : quatre fonctions intégrées : extérieure, intérieure, épaulement et profondeur.
- Robuste : conception interne renforcée contre les chocs accidentels en environnement atelier.
- Rapide : remise à zéro par lunette orientable sans outillage supplémentaire.
Applications
Le pied à coulisse à cadran série 505 s'inscrit dans les opérations de contrôle dimensionnel en atelier, sur ligne d'usinage ou en salle de métrologie légère. La lecture directe par cadran le rend particulièrement adapté aux environnements où la rapidité de contrôle prime et où une lecture numérique n'est pas indispensable. Les secteurs d'usage typiques incluent la mécanique générale et la sous-traitance industrielle, la maintenance d'équipements, la fabrication de pièces mécaniques en série et le contrôle qualité de composants usinés.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,86 € HT
/ unité
296,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours