Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103066, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied A Coulisse Digital 16Ewr Cap. 150 Ip67 Jauge Plate
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103066
Rubix :1950-0003756
EAN :4059192002220

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 16EWR CAP. 150 IP67 JAUGE PLATE
Affichage numérique à contraste élevé. Vis de blocage supérieure. Guides rodés. Touches « couteau » pour dimensions intérieures. Coulisseau et règle trempés, inoxydables. Système de mesure gradué. Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants. Racleur d'impuretés dans la vanne. USB. Opto RS232C. Digimatic. IP 67. Pile. Guide de l'utilisateur. Étui. Batterie, durée de service environ 3 ans.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Longueur des becs | 16 mm |
| Poids | 391 g |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,31 € HT
/ unité
324,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h