Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4112716, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 1000 mm
Pied à coulisse digital 18Ewr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4112716
Rubix :1950-0003914



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 1000 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 18EWR CAP. 1000 BECS DOUBLE + SORTIE
Propriétés du produit : Touches « couteau » pour dimensions extérieures. Affichage numérique à contraste élevé. Vis de blocage supérieure. Faces de mesure cylindriques pour dimensions intérieures. Coulisseau et règle trempés, inoxydables. Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants. Racleur d'impuretés dans la vanne. Interface de données : USB, Opto RS232C, Digimatic, Wireless. Classe de protection IP : IP 65. Hauteur des chiffres : 12,5 mm. Contenu de la livraison : pile, guide de l'utilisateur, étui. Alimentation électrique : batterie d'une durée de service d' environ 3 ans.
Points forts
Type : Becs doubles. Modèle : 4112704. IP65. Sortie de données. Coulisse et vernier en acier inoxydable trempé.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 1000 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur des becs | 150 mm |
| Poids | 6140 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 780,00 € HT
/ unité
2 136,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours