Pied à coulisse à cadran et à rayon Mahr 4107005
Pied A Coulisse 16U Cadran Circulaire Cap150/0,01
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4107005
Rubix :4519-0183260
EAN :4059192002589
Détails articles : PIED A COULISSE 16U CADRAN CIRCULAIRE CAP150/0,01
Cadran grand format à contraste élevé. Mécanisme de précision protégé contre les chocs. Réglage du point zéro par cadran rotatif et vis de blocage. Règle graduée chromée mat. Vis de blocage supérieure. Faces de mesure en acier inox trempé. Touches « couteau » pour dimensions intérieures. Coulisseau et règle trempés, inoxydables. Système de mesure gradué. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Livré en étui.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,30 € HT
/ unité
213,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
