Pied à coulisse à cadran et à rayon Tesa Technology 075115821
Pied à coulisse à cadran ETALON 125
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :075115821
Rubix :0127-0130163
EAN :7630041119329
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE ETALON 125 150MM SANS GALET
Lunette rotative ø32 mm avec vis de blocage.
Vis de blocage du coulisseau.
ISO 13385-1:2019
Vis de blocage du coulisseau.
ISO 13385-1:2019
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,22 € HT
/ unité
308,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
