Pied à coulisse à cadran et à rayon Tesa Technology 00510008, Tour: 2 mm | Longueur des becs: 40 mm
Modèles TESA CCMA-M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :00510008
Rubix :0127-0134067
EAN :7630041105353

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE A CADRAN 150MM CCMA-M
Lecture simple et rapide ;
Coulisseau avec boîtier métallique ;
Modèles à champ de mesure 200 ou 300 mm avec galet d’entraînement.
Coulisseau avec boîtier métallique ;
Modèles à champ de mesure 200 ou 300 mm avec galet d’entraînement.
Points forts
Pied à coulisse à cadran avec mouvement anti-choc réalisé avec les mêmes composants issus de l'industrie horlogère suisse, gage de précision unique.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Tour | 2 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,26 € HT
/ unité
296,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours