Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530423, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm

Pied à coulisse électronique d'atelier TWIN-CAL IP67, à faces de mesure d'intérieur arrondies et becs d'extérieurs à pointes

Voir les informations techniques

Références

Tesa Technology :00530423
Rubix :0127-0386296
EAN :7630041106350
PIED A COULISSE TWIN 300MM IP67 SIMPLE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIED A COULISSE TWIN 300MM IP67 SIMPLE


– Protection totale IP67 contre poussières et liquides, également avec câble connecté– Concept de connectivité unique TWIN, performance évolutive pour tous les TWIN-CAL

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum300 mm
Résolution0,01 mm
Longueur des becs80 mm
Poids414 g
732,11 € HT
/ unité
878,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.