Tube de contact Trafimet group MD0005-62, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 30 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0005-62
Rubix :5712-7056748

Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.1,2 m8 (36/500/450/4000/555) |
Détails articles : TUBE CONTACT D.1,2 M8 (36/500/450/4000/555)
TUBE CONTACT Ø1,2MM M8X30 MM ALU
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.1,2 m8 (36/500/450/4000/555) |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,01 € HT
/ unité
2,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h