Buse MIG/MAG Trafimet group MC0268, Type: Buse gaz conique | Diamètre de buse: 16 mm | Longueur: 76 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MC0268
Rubix :5712-7056704
EAN :8028485019869
Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D.16,0 (26/400/500/600/555)
BUSE Ø16MM CONICO
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Type | buse gaz conique |
|---|---|
| Diamètre de buse | 16 mm |
| Longueur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € HT
/ unité
15,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
