Buse MIG/MAG Abicor Binzel 600.2004, Type: pour RAB GRIP 25 AK | Diamètre de buse: 15 mm
Pièces détachées pour RAB GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :600.2004
Rubix :2026-7102571
EAN :4036584177568
Documents
Détails articles : BUSE A OUIES RAB PLUS 25
Les pièces d'usure courantes : tube-contact, buse gaz, support tube-contact et gaine sont identiques à celles des modèles MB correspondants.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Conception solide et compacte. Nettoyage du filtre intégré. Faible niveau de bruit.
Applications
Les pièces d'usure courantes : tube-contact, buse gaz, support tube-contact et gaine sont identiques à celles des modèles MB correspondants.
Informations techniques
Attributs
| Type | pour rab grip 25 ak |
|---|---|
| Diamètre de buse | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,37 € HT
/ unité
74,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours

