Perforateur Dewalt DCH273H2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui
Perforateur SDS-plus XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 2.1J - POWERSTACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCH273H2T-QW
Rubix :2325-5470993
EAN :5035048806999

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
| Sans fil | oui |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS+ XR18V 5AH 2.1J LI-ION BRUSHLESS - POWERSTACK
Perforateur SDS-plus XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless 2,1 J - POWERSTACK - 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK
Points forts
Perforateur SDS-plus XR 18V 5 Ah Li-Ion brushless 2.1J - POWERSTACK
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
| Sans fil | oui |
| Capacité de perçage métal | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
831,84 € HT
/ unité
998,21 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours








