Perforateur Bosch EXBH18V-32F, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 4.2 kg
Marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :EXBH18V-32F
Rubix :0136-5519863
Fabricant :0611922101
EAN :4053423328875







Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 4,2 kg |
| Capacité de perçage béton | 32 mm |
Documents
Détails articles : MARTEAU PERFORATEUR EXBH18V-32F SOLO L
• Perçage à vitesse élevée : Vitesse de perçage haute performance dans diamètres moyens (⌀ 10-20 mm).• BITURBO BRUSHLESS : Moteur haute performance et système d’entraînement conçus pour exploiter pleinement la puissance très élevée des batteries EXPERT.• Productivité accrue : Un moteur très efficace permet d’effectuer un plus grand nombre d’ancrages lourds par charge de batterie.• Protection améliorée de l'utilisateur : Le système Vibration Control réduit les vibrations néfastes et rend le travail moins fatigant.Caractéristiques techniques :• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 4.300 cps/min• Vitesse de rotation nominale : 0 – 790 tr/min• Tension de la batterie : 18,0 V• Poids sans batterie : 4,2 kg• Porte-outils : SDS plus• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 394 x 607 x 178 mm• Force de frappe max. : 4,5 J• BITURBO : Oui
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 4,2 kg |
| Capacité de perçage béton | 32 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 790 rpm |
| Fréquence de frappe | 4300 cp/min |
| Capacité de perçage métal | 13 mm |
| Porte-outil | sds plus |
| Modèle | exbh18v-32f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,26 € HT
/ unité
847,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h