Perforateur Makita DHR165Z, Poids: 2.5 kg
Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 16 mm (Machine seule)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DHR165Z
Rubix :0142-5276997
EAN :0088381685702
Documents
Détails articles : PERFO-BUR.SDS+ 18V SEULE 16MM
Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 16 mm (Machine seule) - Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
Informations techniques
Attributs
| Poids | 2,5 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,03 € HT
/ unité
298,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

