Perforateur Bosch GBH 3-28 DFR (061124A000), Sans fil: Non | Poids: 3.6 kg
GBH 3-28 DFR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GBH 3-28 DFR (061124A000)
Rubix :0136-5166676
Fabricant :061124A000
EAN :3165140471176

Résumé technique
| Poids | 3,6 kg |
|---|---|
| Capacité de perçage béton | 28 mm |
| Sans fil | non |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR GBH 3-28 DFR 800W
Perforateur SDS-plus GBH 3-28 DFR; Efficacité maximale avec peu de vibrations; Progression de perçage rapide et rendement accru de 20 % par rapport aux perforateurs de sa catégorie; Faible niveau de vibrations (seulement 13 m/s²) pour un meilleur confort d'utilisation grâce à la technologie Vibration Control Bosch; Mandrin interchangeable pour changer rapidement entre le perçage à percussion dans le béton et le perçage sans percussion dans le bois et le métal; Equilibrage des masses par la poignée étrier, grand confort d’utilisation; Stop de rotation pour le burinage; Rotule à la base du câble (prévention des ruptures); Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation droite et gauche; Stop de frappe pour le perçage dans le bois et le métal; Butée de
Profondeur 210 mm (1 613 001 010); Chiffon; Coffret de transport (2 605 438 651); Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212); Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213); Poignée supplémentaire (2 602 025 191); Tube de graisse (1 615 430 010)*
Profondeur 210 mm (1 613 001 010); Chiffon; Coffret de transport (2 605 438 651); Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212); Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213); Poignée supplémentaire (2 602 025 191); Tube de graisse (1 615 430 010)*
Points forts
Efficacité maximale avec peu de vibrations
Progression de perçage rapide et rendement accru de 20 % par rapport aux perforateurs de sa catégorie
Faible niveau de vibrations (seulement 13 m/s²) pour un meilleur confort d'utilisation grâce à la technologie Vibration Control Bosch
Mandrin interchangeable pour changer rapidement entre le perçage à percussion dans le béton et le perçage sans percussion dans le bois et le métal
Progression de perçage rapide et rendement accru de 20 % par rapport aux perforateurs de sa catégorie
Faible niveau de vibrations (seulement 13 m/s²) pour un meilleur confort d'utilisation grâce à la technologie Vibration Control Bosch
Mandrin interchangeable pour changer rapidement entre le perçage à percussion dans le béton et le perçage sans percussion dans le bois et le métal
Informations techniques
Attributs
| Poids | 3,6 kg |
|---|---|
| Capacité de perçage béton | 28 mm |
| Sans fil | non |
| Puissance | 800 W |
| Fréquence de frappe | 4000 cp/min |
| Capacité de perçage métal | 13 mm |
| Porte-outil | sds plus |
| Modèle | gbh 3-28 dfr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,86 € HT
/ unité
514,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h