Perforateur Makita HR2600X9, Sans fil: Non | Poids: 2.8 kg
Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HR2600X9
Rubix :0142-5244676
EAN :0088381622561

Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS+ 800W
Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm
- Système d'aspiration DustCup® livré de série
- Inverseur de sens de rotation
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Système d'aspiration DustCup® livré de série
- Inverseur de sens de rotation
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
Informations techniques
Attributs
| Poids | 2,8 kg |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Puissance | 800 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,92 € HT
/ unité
461,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
