Perforateur Bosch EXBH18V-45, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 8 kg

Marteau perforateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :EXBH18V-45
Rubix :0136-5519826
Fabricant :0611913300
EAN :4053423352696
MARTEAU PERFORATEUR EXBH18V-45 SOLO XL

Résumé technique

Tension18 V
Poids8 kg
Capacité de perçage béton45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU PERFORATEUR EXBH18V-45 SOLO XL


• Vitesse remarquable : Jusqu’à 320 mm/min de vitesse de perçage avec foret de 30 mm entraîné par une puissante énergie de frappe de 12,5 J.
• BITURBO BRUSHLESS : Moteur haute performance et système d’entraînement conçus pour exploiter pleinement la puissance très élevée des batteries EXPERT.
• Quantité énorme de trous de perçage : Jusqu’à 33 trous de 150 mm de profondeur au moyen d’un foret de 25 mm et d’une seule charge de batterie (15 Ah).
• L’outil le plus léger de sa catégorie : Seulement 8 kg (sans batterie) grâce à un moteur léger et un carter en alliage de magnésium.

Caractéristiques techniques :
• Force de frappe : 12,5 J
• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 2.740 cps/min
• Vitesse de rotation nominale : 0 – 300 tr/min
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 8 kg
• Porte-outils : SDS max
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 394 x 607 x 178 mm
• Force de frappe max. : 12,5 J
• BITURBO : Oui

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Poids8 kg
Capacité de perçage béton45 mm
Sans filoui
Fréquence de frappe2740 cp/min
Porte-outilsds max
Modèleexbh18v-45
1 248,15 € HT
/ unité
1 497,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours