Perforateur Dewalt D25733K-QS, Tension: 230 V | Sans fil: Non | Poids: 9.5 kg
Perforateur burineur SDS-max 1600W 13.3J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :D25733K-QS
Rubix :2325-5348214
EAN :5035048667194




Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Poids | 9,5 kg |
| Capacité de perçage béton | 48 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 13,3J 8KG - COFFRET
Perforateur burineur SDS-max 1600 W 13,3 J- Poignée latérale multi-positions, coffret
Points forts
Les fonctions Perform and Protect offrent à l'utilisateur un plus grand confort de travail en minimisant la fatigue. Notamment grâce au système anti-rotation qui détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit instantanément en coupant le courant. La poignée flottante absorbe les vibrations pour les limiter à 9,6 m/s². Ces performances permettent un diamètre de perçage maximal de 48 mm dans le béton plein.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Poids | 9,5 kg |
| Capacité de perçage béton | 48 mm |
| Sans fil | non |
| Vitesse à vide | 355 rpm |
| Puissance | 1,6 W |
| Fréquence de frappe | 2705 cp/min |
| Porte-outil | sds max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
987,53 € HT
/ unité
1 185,04 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours