Perforateur Dewalt D25773K-QS, Sans fil: Non | Poids: 10.5 kg
Perforateur burineur SDS-max 1700W 19.4J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :D25773K-QS
Rubix :2325-5348215
EAN :5035048667217



Documents
Détails articles : PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 19,4J 10KG - COFFRET
Perforateur burineur SDS-max 1700 W 19,4 J - poignée latérale multi-positions, coffret
Points forts
Le perforateur-burineur SDS-Max 10 kg offre excellent rapport poids/performance avec centre de gravité optimisé. Le D25773 fournit une puissance de 19,4 joules qui offre une capacité de perçage maximale de 52 mm dans le béton plein. Les fonctions Perform and Protect, notamment un système anti-rotation qui détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit instantanément en coupant le courant, ainsi qu'une poignée de contrôle actif des vibrations pour réduire la fatigue de l'utilisateur et améliorer les périodes de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 10,5 kg |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Puissance | 1700 W |
| Porte-outil | sds max |
| Modèle | d25773k-qs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 087,14 € HT
/ unité
1 304,57 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours