Perforateur Dewalt DCH274P2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg
Perforateur SDS-plus XR 18V 5Ah Li-Ion 2.1J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCH274P2T-QW
Rubix :2325-5485778
EAN :5035048560037

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,7 kg |
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V 5AH LI-ION 2.1J
Force de frappe (E.P.T.A.) : 2.1JRégime à vide (tr/min) : 0-1100Ø perçage bois/béton/métal (mm) : 26/24/13Cadence de frappe (cps/min) : 0-4600Niveau de vibrations (m/s²) : 6.6Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3Mandrin à changement rapide
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,7 kg |
| Capacité de perçage béton | 24 mm |
| Sans fil | oui |
| Capacité de perçage métal | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,03 € HT
/ unité
1 018,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours