Pelle Mob 6381270201, Forme de la tête: Carrée | Manche: Frêne
Pelle De Terrassier Carrée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6381270201
Rubix :0146-5039975
EAN :3303809516015

Documents
Détails articles : PELLE DE TERRASSIER 6381 27EF
Pelle de terrassier carrée.
Informations techniques
Attributs
| Forme de la tête | carrée |
|---|---|
| Largeur | 27 cm |
| Poids | 12 kg |
| Manche | frêne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,13 € HT
/ unité
33,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
