Pelle Mob 6380270010, Forme de la tête: Ronde | Manche: sans
Pelle De Terrassier Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6380270010
Rubix :0146-5023744
EAN :3303806380015

Documents
Détails articles : PELLE DE TERRASSIER 6380 27CM RONDE
Pelle de terrassier ronde.
Informations techniques
Attributs
| Forme de la tête | ronde |
|---|---|
| Largeur | 27 cm |
| Poids | 5,1 kg |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,50 € HT
/ 5 unités
87,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
