Pelle Spartex 845556, Forme de la tête: Forme pelle à neige | Manche: 1100x38,5 | Hauteur: 42.5 cm

Pelle à neige emmanchée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :845556
Rubix :C600-6084498
EAN :3660338080111
PELLE A NEIGE DURAL 365X425 EM

Résumé technique

Forme de la têteforme pelle à neige
Largeur36,5 cm
Hauteur42,5 cm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PELLE A NEIGE DURAL 365X425 EM


Pelle en duralumin. Épaisseur : 2,5 mm. Manche frêne verni (1100 x 38,5 mm). Largeur : 365 mm. Hauteur : 425 mm. Poids : 2,05 kg.

Informations techniques


Attributs
Forme de la têteforme pelle à neige
Largeur36,5 cm
Hauteur42,5 cm
Poids2,05 kg
Manche1100x38,5
Promotion
Au lieu de 61,70 €
54,90 € HT
/ unité
65,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h