Pelle Spartex 854241, Forme de la tête: Ronde col de cygne | Manche: Sans | Hauteur: 42 cm
Pelle ronde col de cygne sans manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854241
Rubix :C600-6103576
EAN :3660338100734


Résumé technique
| Forme de la tête | ronde col de cygne |
|---|---|
| Largeur | 29 cm |
| Hauteur | 42 cm |
Documents
Détails articles : PELLE RONDE COL DE CYGNE 29CM SANS MANCHE
Dureté 50 HRC
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.
Epaisseur 1,65 mm.
Livrée sans manche.
Fabrication Française.
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.
Epaisseur 1,65 mm.
Livrée sans manche.
Fabrication Française.
Informations techniques
Attributs
| Forme de la tête | ronde col de cygne |
|---|---|
| Largeur | 29 cm |
| Hauteur | 42 cm |
| Poids | 1,15 kg |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,54 € HT
/ unité
17,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h