Pelle EGA Master 71615, Manche: Manche en bois avec poignée en D en plastique | Hauteur: 29 cm
Pelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71615
Rubix :1304-5515170
Fabricant :71615
EAN :8412783716153

Documents
Détails articles : PELLE 240 X 290 ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
PELLE 240 X 290 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Pelle antichispa en cuivre-béryllium, avec manche bois et poignée en D. Conçue pour les zones à risque d’explosion.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 cm |
|---|---|
| Hauteur | 29 cm |
| Poids | 1,5 kg |
| Manche | manche en bois avec poignée en d en plastique |
| Longueur | 1350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,39 € HT
/ unité
557,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
