Pelle EGA Master 71618, Manche: Bois | Hauteur: 29 cm
Pelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71618
Rubix :1304-5515167
Fabricant :71618
EAN :8412783716184

Documents
Détails articles : PELLE EN POINTE 240 X 290 ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
PELLE EN POINTE 240 X 290 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Pelle non étincelante en aluminium bronze avec manche bois, conçue pour les zones à risque d’explosion et la manutention en environnement corrosif.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 cm |
|---|---|
| Hauteur | 29 cm |
| Poids | 1,5 kg |
| Manche | bois |
| Longueur | 1350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,17 € HT
/ unité
341,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
