Pelle EGA Master 71617, Manche: Bois | Hauteur: 29 cm
Pelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71617
Rubix :1304-5515168
Fabricant :71617
EAN :8412783716177

Documents
Détails articles : PELLE EN POINTE 240 X 290 ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
PELLE EN POINTE 240 X 290 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Pelle à pointe ronde antidéflagrante en Cu-Be avec manche en bois. Conçue pour les environnements explosifs et corrosifs. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Herramienta-Industrial-PALAS-Y-RASTRILLOS-ANTICHISPA-71615-F.pdf?utm_source=openai))
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 cm |
|---|---|
| Hauteur | 29 cm |
| Poids | 1,5 kg |
| Manche | bois |
| Longueur | 1350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,31 € HT
/ unité
531,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
