Pelle EGA Master 71616, Manche: Manche en bois avec poignée en D en plastique | Hauteur: 29 cm
Pelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71616
Rubix :1304-5515169
Fabricant :71616
EAN :8412783716160

Documents
Détails articles : PELLE 240 X 290 ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
PELLE 240 X 290 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Pelle antidéflagrante EGA Master en bronze aluminium pour zones à risque d’explosion. Manche bois avec poignée en D en plastique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 cm |
|---|---|
| Hauteur | 29 cm |
| Poids | 1,5 kg |
| Manche | manche en bois avec poignée en d en plastique |
| Longueur | 1350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,47 € HT
/ unité
317,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
