Pelle Mob 6380270201, Forme de la tête: Ronde | Manche: Frêne
Pelle De Terrassier Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6380270201
Rubix :0146-5023745
EAN :3303809515919

Documents
Détails articles : PELLE DE TERRASSIER 6380 27EF
Pelle de terrassier ronde.
Informations techniques
Attributs
| Forme de la tête | ronde |
|---|---|
| Largeur | 27 cm |
| Poids | 9,75 kg |
| Manche | frêne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,60 € HT
/ 5 unités
147,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
