Références
Makita :P-13172
Rubix :0142-5021983
EAN :0088381932967

Détails articles : PELLE 150X400 HR3520B A36 A36
Qté : 1
- Larg. outil : 110 mm
- Long. totale : 400 mm ;
- Larg. outil : 110 mm
- Long. totale : 400 mm ;
Points forts
La pelle facilite le travail des différents matériaux : terre, argile, craie, ardoise...
Informations techniques
Attributs
| Forme de la tête | ronde |
|---|---|
| Largeur | 11 cm |
| Longueur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,55 € HT
/ unité
184,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
