Pelle Spartex 845542, Forme de la tête: Carrée col de cygne | Manche: Sans | Hauteur: 41 cm
Pelle carrée col de cygne sans manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :845542
Rubix :C600-6084500
EAN :3660338080074


Résumé technique
| Forme de la tête | carrée col de cygne |
|---|---|
| Largeur | 23 cm |
| Hauteur | 41 cm |
Documents
Détails articles : PELLE CARREE COL DE CYGNE 230 SM
Dureté 50 HRC
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.
Epaisseur 1,65 mm.
Livrée sans manche.
Fabrication Française.
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.
Epaisseur 1,65 mm.
Livrée sans manche.
Fabrication Française.
Informations techniques
Attributs
| Forme de la tête | carrée col de cygne |
|---|---|
| Largeur | 23 cm |
| Hauteur | 41 cm |
| Poids | 1,2 kg |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,07 € HT
/ unité
18,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h