Pelle Spartex 845554, Forme de la tête: Alsace | Manche: Non inclus | Hauteur: 30 cm
Pelle Alsace à rebord sans manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :845554
Rubix :C600-6084499
EAN :3660338080104

Documents
Détails articles : PELLE ALSACE A REBORD 270 SM
Dureté 50 HRC
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.
Epaisseur 1,65 mm.
Livrée sans manche.
Fabrication Française.
Trempe intégrale avec traitement thermique sur toute la surface.
Epaisseur 1,65 mm.
Livrée sans manche.
Fabrication Française.
Informations techniques
Attributs
| Forme de la tête | alsace |
|---|---|
| Largeur | 27 cm |
| Hauteur | 30 cm |
| Poids | 1,25 kg |
| Manche | non inclus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,66 € HT
/ unité
18,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h