Colles et adhésifs liquides Loctite 515, Contenance: 300 ml

Pate antiabrasion 7218 Ki 1KG

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Loctite :515
Rubix :0166-8000056
Fabricant :1241996
EAN :5010266000206
COLLE ANAEROBIE 515 CA300ML LOCTITE 515 UC10
Résumé technique
Couleurviolet
Contenance300 ml
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COLLE ANAEROBIE 515 CA300ML LOCTITE 515 UC10


LOCTITE 515 est un joint industriel de résistance moyenne (6 N/mm² de résistance au cisaillement) conçu pour les brides métalliques rigides usinées. A base de méthacrylate, il présente une vitesse de polymérisation moyenne. Le produit, qui durcit en anaérobiose, convient pour des espaces allant jusqu'à 0,25 mm. Il est généralement utilisé comme produit de formage en place pour les pompes, les thermostats, les compresseurs, les boîtiers de transmission et les couvercles d'essieux.

Points forts


Idéal pour les composants métalliques usinés
Étanchéité parfaite entre les composants
Pour les interstices jusqu'à 0,25 mm

Applications

Produit d'étanchéité pour brides métalliques usinées. Résistance moyenne. Pour des espaces jusqu'à 0,25 mm. Temps de pose de 30 minutes.

Informations techniques


Attributs
Couleurviolet
Contenance300 ml
Température mini-10 °C
Temps de séchage30 min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 465,20 HT
/ 10 unités
4 158,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours