Colles et adhésifs liquides 3M SW301W, Contenance: 1000 ml | Couleur: Incolore
Colle Contact Néoprène 3M™ Fastbond™ 30NF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :SW301W
Rubix :0168-8003485
Fabricant :7000080239
EAN :04046719312610
Documents
Détails articles : COLLE NEOPRENE TRANSLUCIDE SW30 BI 1 L UC 6
La colle contact néoprène 3M™ Fastbond™ 30NF est un adhésif contact en dispersion aqueuse. Conçue pour un assemblage immédiat, elle offre néanmoins un temps d’ouverture pouvant aller jusqu’à 4 h. Elle convient au collage de mousses plastiques, stratifiés plastiques, bois et contreplaqué, ou encore textiles type coton.
Caractéristiques :
La colle contact 3M™ Fastbond™ 30NF est formulée sur une base polychloroprène, en dispersion aqueuse. Elle s’applique sur les deux faces à assembler, puis forme un film prêt au collage après séchage (jusqu'à 4 heures). L’assemblage est immédiat au contact. Une fois réalisé, il peut néanmoins être soumis à des opérations de postformage. Le produit est ininflammable tant qu'il n'est pas sec et résistant à la chaleur.
L’application peut se faire à la brosse nylon, au rouleau texturé ou par pulvérisation (air assisté ou airless). Les supports non poreux demandent en général une couche, tandis que les supports poreux peuvent nécessiter deux couches, avec séchage complet entre passes.
La colle 3M™ Fastbond™ 30NF vise les assemblages de mousses plastiques, stratifiés, bois, contreplaqué et tissus type toile/coton, collés sur eux-mêmes ou entre matériaux. Elle est adaptée aux opérations de feuilletage décoratif et de postformage sur supports compatibles, mais n’est pas recommandé pour le feuilletage de cloisons sèches ni pour l’assemblage de surfaces métalliques.
Spécifications :
- Base : polychloroprène
- Densité relative : 1,068 - 1,116
- Teneur en matière sèche : 47 % - 51 %
- Teneur en matières volatiles : 48 % - 52 %
- Viscosité à 27 °C : 200 - 750 cP
- Temps d’ouverture : 30 min - 4 h
- Temps de séchage avant collage : environ 30 min (conditions normales) ; 10 à 15 min (conditions chaudes et sèches)
- Durcissement complet : 24 h
- Température de résistance à la chaleur : < 148 °C
- Température de stockage : 16 °C – 27 °C
- Température minimale de mise en œuvre (adhésif et supports) : ≥ 18 °C
- Solvants / nettoyage (matériel non sec) : eau + détergent
Normes :
- GREENGUARD® Product Emission Standard for Children and Schools(SM) : certification pour matériaux intérieurs à faibles émissions ; contribue aux crédits LEED® EQ relatifs aux matériaux à faibles émissions
- ISO 9001 : fabrication sous système qualité 3M enregistré selon ISO 9001
Caractéristiques :
La colle contact 3M™ Fastbond™ 30NF est formulée sur une base polychloroprène, en dispersion aqueuse. Elle s’applique sur les deux faces à assembler, puis forme un film prêt au collage après séchage (jusqu'à 4 heures). L’assemblage est immédiat au contact. Une fois réalisé, il peut néanmoins être soumis à des opérations de postformage. Le produit est ininflammable tant qu'il n'est pas sec et résistant à la chaleur.
L’application peut se faire à la brosse nylon, au rouleau texturé ou par pulvérisation (air assisté ou airless). Les supports non poreux demandent en général une couche, tandis que les supports poreux peuvent nécessiter deux couches, avec séchage complet entre passes.
La colle 3M™ Fastbond™ 30NF vise les assemblages de mousses plastiques, stratifiés, bois, contreplaqué et tissus type toile/coton, collés sur eux-mêmes ou entre matériaux. Elle est adaptée aux opérations de feuilletage décoratif et de postformage sur supports compatibles, mais n’est pas recommandé pour le feuilletage de cloisons sèches ni pour l’assemblage de surfaces métalliques.
Spécifications :
- Base : polychloroprène
- Densité relative : 1,068 - 1,116
- Teneur en matière sèche : 47 % - 51 %
- Teneur en matières volatiles : 48 % - 52 %
- Viscosité à 27 °C : 200 - 750 cP
- Temps d’ouverture : 30 min - 4 h
- Temps de séchage avant collage : environ 30 min (conditions normales) ; 10 à 15 min (conditions chaudes et sèches)
- Durcissement complet : 24 h
- Température de résistance à la chaleur : < 148 °C
- Température de stockage : 16 °C – 27 °C
- Température minimale de mise en œuvre (adhésif et supports) : ≥ 18 °C
- Solvants / nettoyage (matériel non sec) : eau + détergent
Normes :
- GREENGUARD® Product Emission Standard for Children and Schools(SM) : certification pour matériaux intérieurs à faibles émissions ; contribue aux crédits LEED® EQ relatifs aux matériaux à faibles émissions
- ISO 9001 : fabrication sous système qualité 3M enregistré selon ISO 9001
Points forts
- Fenêtre de travail étendue jusqu’à 4 h après séchage, utile pour les opérations de collage en série et les grandes pièces
- Assemblage immédiat au contact, avec possibilité d’usinage ou de découpe juste après collage
- Polyvalence d’application (brosse, rouleau, pulvérisation)
- Adaptation à des supports variés (mousses plastiques, stratifiés, bois, contreplaqué, toile/coton) pour des assemblages multi-matériaux.
- Contribution à des projets visant des matériaux à faibles émissions en intérieur via la certification GREENGUARD® et les crédits LEED® associés
- Assemblage immédiat au contact, avec possibilité d’usinage ou de découpe juste après collage
- Polyvalence d’application (brosse, rouleau, pulvérisation)
- Adaptation à des supports variés (mousses plastiques, stratifiés, bois, contreplaqué, toile/coton) pour des assemblages multi-matériaux.
- Contribution à des projets visant des matériaux à faibles émissions en intérieur via la certification GREENGUARD® et les crédits LEED® associés
Applications
La colle contact néoprène 3M™ Fastbond™ 30NF s’emploie en industrie générale et en atelier de transformation de matériaux pour le collage de mousses plastiques, stratifiés plastiques, bois, contreplaqué et textiles type toile/coton. Les opérations de feuilletage décoratif et de postformage font partie des usages visés.
La mise en œuvre concerne des postes de collage manuels (brosse, rouleau) ou des lignes de pulvérisation (air assisté ou airless), avec application sur les deux faces. L’environnement d’utilisation suppose des supports propres, secs et sans poussière, ainsi qu’une température d’adhésif et de pièces d’au moins 18 °C. Le produit n’est pas destiné au feuilletage de cloisons sèches ni au collage de surfaces métalliques.
La mise en œuvre concerne des postes de collage manuels (brosse, rouleau) ou des lignes de pulvérisation (air assisté ou airless), avec application sur les deux faces. L’environnement d’utilisation suppose des supports propres, secs et sans poussière, ainsi qu’une température d’adhésif et de pièces d’au moins 18 °C. Le produit n’est pas destiné au feuilletage de cloisons sèches ni au collage de surfaces métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 1000 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,60 € HT
/ 6 litres
465,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours