Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 1077T2, Contenance: 50 ml | Couleur: Ambre
TUBELOCK EXTRA TUBE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :1077T2
Rubix :0747-8378785
Fabricant :1077T2
EAN :3564119966147

Documents
Détails articles : TUBELOCK EXTRA TUBE ADHESIF ANAEROBIE POLYVALENT
Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques.
Points forts
Mono composant, propre, facile d’emploi et non toxique.
•
Remplace les pâtes, les rubans et la filasse.
•
Ne risque pas de colmater les filtres.
•
Assure l’étanchéité des filetages métalliques de toute nature : laiton, acier brut ou traite, inox…
•
Convient pour des raccords coniques et cylindriques jusqu’à 3 pouces.
•
Protège contre la corrosion.
•
Se démonte avec de l’outillage standard.
•
Etanchéité immédiate à basses pressions.
•
Certifié NSF pour les utilisations en industries alimentaires.
•
Certifié CERTIGAZ pour le gaz naturel, gaz de réseau, butane et propane (jusqu’à 5 bars selon norme 751-1-H)
Applications
Etanchéité eau chaude et froide, solvants, huiles, fluides frigorifiques, essences...
Etanchéité pour l'air comprimé et les gaz.
Chauffages, sanitaires, climatisation, hydraulique, pneumatique, automobile...
Etanchéité et collage de carters, brides, plans de joints... soumis à des vibrations.
Recommandé pour les industries alimentaires.
Adapté pour des étanchéités glycol et eau glycolée*.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | ambre |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 10 min |
| Type d'application | étanchéité des raccords, tubes, bouchons et connexions filetés métalliques. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,06 € HT
/ 6 unités
223,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
