Colles et adhésifs liquides Loctite 435, Contenance: 20 ml | Couleur: Incolore
Adhésif instantané, transparent
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :435
Rubix :0166-8054267
Fabricant :871787
EAN :5010266412825

Documents
Détails articles : COLLE PRISM 435 FL 20GR LOCTITE UC12
LOCTITE® 435 est un adhésif instantané à base de cyanoacrylate d’éthyle, conçu pour des collages rapides sur une large variété de matériaux. Sa formulation renforcée élastomère améliore la résistance aux chocs et au pelage tout en conservant une faible viscosité.
Caractéristiques :
Cet adhésif instantané monocomposant polymérise par l’humidité ambiante. Sa technologie cyanoacrylate permet un collage rapide sur métaux, plastiques, caoutchoucs et matériaux poreux comme le bois, le papier, le cuir ou le tissu. La formulation renforcée améliore la flexibilité et la résistance au pelage, ce qui contribue à une meilleure tenue aux chocs et aux vibrations. La faible viscosité facilite l’application manuelle ou via un système d’application dédié, notamment pour l’assemblage de connexions avec un faible jeu. Il devient totalement transparent après application. Enfin, il répond également aux exigences des dispositifs médicaux selon des protocoles basés sur l’ISO 10993.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate.
- Nature chimique : cyanoacrylate d’éthyle.
- Aspect : liquide légèrement opaque, incolore à jaune paille clair.
- Densité à 25 °C : 1,1 g/cm³.
- Viscosité à 25 °C (1 000 s⁻¹) : 100 à 250 mPa·s.
- Temps de prise sur acier (22 °C, 50 % HR) : 30 à 45 s.
- Jeu maximal recommandé : 0,05 mm.
- Prise en jeu : 0,15 mm.
- Résistance au cisaillement en N/mm² (24 h, 22 °C) : acier sablé 19 ; acier doux sablé 18,5 ; aluminium 15 ; ABS 14 ; PVC 9 ; polycarbonate 6 ; époxy 20.
- Résistance au pelage à 180° sur acier sablé : 4 N/mm.
- Température de service : -40 °C à 100 °C.
- Rigidité diélectrique : 25 kV/mm.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La fiche de données de sécurité est établie conformément à ce règlement relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Classification : irritation cutanée catégorie 2 (H315), irritation oculaire catégorie 2 (H319), sensibilisant cutané catégorie 1 (H317), toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique catégorie 3 (H335).
- ISO 10993 : le produit a été testé selon cette norme de biocompatibilité pour être utilisé avec des dispositifs médicaux sans risque pour la santé.
- ISO 4587.
- ISO 13445.
- ISO 6922.
Caractéristiques :
Cet adhésif instantané monocomposant polymérise par l’humidité ambiante. Sa technologie cyanoacrylate permet un collage rapide sur métaux, plastiques, caoutchoucs et matériaux poreux comme le bois, le papier, le cuir ou le tissu. La formulation renforcée améliore la flexibilité et la résistance au pelage, ce qui contribue à une meilleure tenue aux chocs et aux vibrations. La faible viscosité facilite l’application manuelle ou via un système d’application dédié, notamment pour l’assemblage de connexions avec un faible jeu. Il devient totalement transparent après application. Enfin, il répond également aux exigences des dispositifs médicaux selon des protocoles basés sur l’ISO 10993.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate.
- Nature chimique : cyanoacrylate d’éthyle.
- Aspect : liquide légèrement opaque, incolore à jaune paille clair.
- Densité à 25 °C : 1,1 g/cm³.
- Viscosité à 25 °C (1 000 s⁻¹) : 100 à 250 mPa·s.
- Temps de prise sur acier (22 °C, 50 % HR) : 30 à 45 s.
- Jeu maximal recommandé : 0,05 mm.
- Prise en jeu : 0,15 mm.
- Résistance au cisaillement en N/mm² (24 h, 22 °C) : acier sablé 19 ; acier doux sablé 18,5 ; aluminium 15 ; ABS 14 ; PVC 9 ; polycarbonate 6 ; époxy 20.
- Résistance au pelage à 180° sur acier sablé : 4 N/mm.
- Température de service : -40 °C à 100 °C.
- Rigidité diélectrique : 25 kV/mm.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La fiche de données de sécurité est établie conformément à ce règlement relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Classification : irritation cutanée catégorie 2 (H315), irritation oculaire catégorie 2 (H319), sensibilisant cutané catégorie 1 (H317), toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique catégorie 3 (H335).
- ISO 10993 : le produit a été testé selon cette norme de biocompatibilité pour être utilisé avec des dispositifs médicaux sans risque pour la santé.
- ISO 4587.
- ISO 13445.
- ISO 6922.
Points forts
- Adapté aux applications liées aux dispositifs médicaux.
- Prise rapide permettant de réduire les temps d’immobilisation des pièces.
- Formulation renforcée limitant les ruptures en cas de chocs ou de vibrations.
- Transparence après polymérisation favorisant un rendu visuel discret.
- Compatibilité avec de nombreux substrats, y compris matériaux poreux et surfaces acides.
- Prise rapide permettant de réduire les temps d’immobilisation des pièces.
- Formulation renforcée limitant les ruptures en cas de chocs ou de vibrations.
- Transparence après polymérisation favorisant un rendu visuel discret.
- Compatibilité avec de nombreux substrats, y compris matériaux poreux et surfaces acides.
Applications
La colle 435 de LOCTITE® convient à l’assemblage par collage de connexions et de composants nécessitant une prise rapide et une bonne résistance mécanique. Il peut être utilisé en milieu hospitalier pour assembler des dispositifs médicaux par exemple. Il est également utilisé sur des lignes d’assemblage intégrant des pièces métalliques, plastiques ou élastomères, ainsi que sur des supports poreux tels que le bois ou le papier. Sa tenue aux chocs et aux vibrations le rend pertinent dans des environnements industriels soumis à des sollicitations dynamiques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 20 ml |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,38 € HT
/ unité
40,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h